Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 19x25.4mm

  • ERIKS:14904973
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.30

-

30+

CHF 46.60

41.24%

60+

CHF 37.40

52.84%

120+

CHF 35.00

55.86%

240+

CHF 34.00

57.12%

480+

CHF 32.90

58.51%

960+

CHF 32.00

59.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON™ C-210-A
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.2 mm
Min. Biegeradius
82 mm