Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 19x23.8mm

  • ERIKS:12629450
  • Hersteller:AEM02052
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.50

-

30+

CHF 38.10

40.00%

60+

CHF 30.40

52.13%

120+

CHF 28.60

54.96%

240+

CHF 27.80

56.22%

480+

CHF 26.90

57.64%

960+

CHF 26.10

58.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
2.4 mm
Min. Biegeradius
101 mm