Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 12.7x17.5mm

  • ERIKS:12629445
  • Hersteller:AEM02037
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.30

-

30+

CHF 21.20

39.94%

60+

CHF 17.00

51.84%

120+

CHF 16.00

54.67%

240+

CHF 15.50

56.09%

480+

CHF 15.00

57.51%

960+

CHF 14.60

58.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
12.7 mm
Wandstärke
2.4 mm
Min. Biegeradius
54 mm