Schlauch Premium Polyros, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x3mm

  • ERIKS:10014905
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Premium Polyros
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
31 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.31 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C