Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 9x3

  • ERIKS:14927388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.25

-

50+

CHF 5.20

36.97%

100+

CHF 3.57

56.73%

200+

CHF 3.08

62.67%

400+

CHF 2.70

67.27%

800+

CHF 2.43

70.55%

1600+

CHF 2.33

71.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
9 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
22 bar
Min. Berstdruck
66 bar
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C