Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 8x3

  • ERIKS:14927387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

12.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.85

-

50+

CHF 4.92

37.32%

100+

CHF 3.35

57.32%

200+

CHF 2.81

64.20%

400+

CHF 2.54

67.64%

800+

CHF 2.33

70.32%

1600+

CHF 2.22

71.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.126 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein