Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 6x3

  • ERIKS:14927386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

357 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.65

-

50+

CHF 4.81

37.12%

100+

CHF 3.30

56.86%

200+

CHF 2.81

63.27%

400+

CHF 2.54

66.80%

800+

CHF 2.33

69.54%

1600+

CHF 2.22

70.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.103 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein