Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4.5

  • ERIKS:14927399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

50+

CHF 11.80

36.56%

100+

CHF 8.00

56.99%

200+

CHF 6.75

63.71%

400+

CHF 6.05

67.47%

800+

CHF 5.40

70.97%

1600+

CHF 5.10

72.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
34 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Min. Biegeradius
220 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C