Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4

  • ERIKS:14927398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.10

-

50+

CHF 11.40

37.02%

100+

CHF 7.80

56.91%

200+

CHF 6.60

63.54%

400+

CHF 5.95

67.13%

800+

CHF 5.30

70.72%

1600+

CHF 5.05

72.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.436 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein