Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x4

  • ERIKS:14927397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.50

-

50+

CHF 9.15

36.90%

100+

CHF 6.30

56.55%

200+

CHF 5.30

63.45%

400+

CHF 4.76

67.17%

800+

CHF 4.22

70.90%

1600+

CHF 4.00

72.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
27 mm
Max. Betriebsdruck
11 bar
Min. Berstdruck
33 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C