Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x3,5

  • ERIKS:14927396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

4190.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

50+

CHF 8.95

36.97%

100+

CHF 6.15

56.69%

200+

CHF 5.15

63.73%

400+

CHF 4.59

67.68%

800+

CHF 4.05

71.48%

1600+

CHF 3.84

72.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein