Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 16x4

  • ERIKS:14927395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.50

-

50+

CHF 8.55

36.67%

100+

CHF 5.85

56.67%

200+

CHF 4.92

63.56%

400+

CHF 4.43

67.19%

800+

CHF 3.95

70.74%

1600+

CHF 3.73

72.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C