Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 16x3

  • ERIKS:14927394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

50+

CHF 7.75

36.99%

100+

CHF 5.25

57.32%

200+

CHF 4.54

63.09%

400+

CHF 4.00

67.48%

800+

CHF 3.62

70.57%

1600+

CHF 3.41

72.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
22 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.218 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein