Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 15x3

  • ERIKS:14927393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

50+

CHF 7.15

36.73%

100+

CHF 4.86

56.99%

200+

CHF 4.11

63.63%

400+

CHF 3.68

67.43%

800+

CHF 3.35

70.35%

1600+

CHF 3.19

71.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C