CHF 10.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
298 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.80 | - |
50+ | CHF 6.85 | 36.57% |
100+ | CHF 4.70 | 56.48% |
200+ | CHF 3.95 | 63.43% |
400+ | CHF 3.57 | 66.94% |
800+ | CHF 3.24 | 70.00% |
1600+ | CHF 3.08 | 71.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Multibar Premium |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 45 bar |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |