Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x3.5

  • ERIKS:14927392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

50+

CHF 6.90

37.27%

100+

CHF 4.70

57.27%

200+

CHF 3.95

64.09%

400+

CHF 3.57

67.55%

800+

CHF 3.24

70.55%

1600+

CHF 3.08

72.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
48 bar
Min. Biegeradius
72 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C