Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 12x4.5

  • ERIKS:14927391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

50+

CHF 7.20

36.84%

100+

CHF 4.92

56.84%

200+

CHF 4.11

63.95%

400+

CHF 3.68

67.72%

800+

CHF 3.35

70.61%

1600+

CHF 3.19

72.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
51 bar
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C