Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 10x3

  • ERIKS:14927389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

372 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.60

-

50+

CHF 5.40

37.21%

100+

CHF 3.68

57.21%

200+

CHF 3.19

62.91%

400+

CHF 2.81

67.33%

800+

CHF 2.54

70.47%

1600+

CHF 2.38

72.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.15 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein