Schlauch Premium Multibar, Rolle=25m, Innendurchmesser 50x5

  • ERIKS:14927401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.50

-

50+

CHF 30.00

36.84%

100+

CHF 20.50

56.84%

200+

CHF 17.40

63.37%

400+

CHF 15.40

67.58%

800+

CHF 14.00

70.53%

1600+

CHF 13.20

72.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
60 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Min. Biegeradius
650 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C