Schlauch Premium Multibar, Rolle=25m, Innendurchmesser 38x5

  • ERIKS:14962085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.60

-

50+

CHF 19.90

37.03%

100+

CHF 13.70

56.65%

200+

CHF 11.60

63.29%

400+

CHF 10.30

67.41%

800+

CHF 9.20

70.89%

1600+

CHF 8.70

72.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Min. Biegeradius
420 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.808 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein