CHF 27.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.90 | - |
50+ | CHF 17.70 | 36.56% |
100+ | CHF 12.00 | 56.99% |
200+ | CHF 10.10 | 63.80% |
400+ | CHF 9.05 | 67.56% |
800+ | CHF 8.20 | 70.61% |
1600+ | CHF 7.75 | 72.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Multibar Premium |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Berstdruck | 24 bar |
Min. Biegeradius | 310 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 0.74 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von -13 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |