Schlauch Premium Multibar, Rolle=25m, Innendurchmesser 30x4

  • ERIKS:14927400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.60

-

50+

CHF 14.30

36.73%

100+

CHF 9.70

57.08%

200+

CHF 8.30

63.27%

400+

CHF 7.40

67.26%

800+

CHF 6.60

70.80%

1600+

CHF 6.25

72.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C