Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=100m, Innendurchmesser 5x3

  • ERIKS:14927385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.25

-

50+

CHF 4.59

36.69%

100+

CHF 3.14

56.69%

200+

CHF 2.65

63.45%

400+

CHF 2.38

67.17%

800+

CHF 2.16

70.21%

1600+

CHF 2.06

71.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PREMIUM MULTIBAR
Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C