CHF 48.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.89inkl. MwSt
104.69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.00 | - |
25+ | CHF 31.30 | 34.79% |
50+ | CHF 25.00 | 47.92% |
100+ | CHF 18.90 | 60.63% |
200+ | CHF 18.30 | 61.88% |
400+ | CHF 17.90 | 62.71% |
800+ | CHF 17.30 | 63.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | PREMIUM MULTIBAR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 1.74 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |