Schlauch Polymetra Clear, Rolle=60m, Innendurchmesser 32x4mm

  • ERIKS:14509600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

46 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

50+

CHF 15.30

12.07%

100+

CHF 13.50

22.41%

200+

CHF 11.90

31.61%

400+

CHF 10.50

39.66%

800+

CHF 9.20

47.13%

1600+

CHF 8.10

53.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F