CHF 16.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
40 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.20 | - |
50+ | CHF 14.40 | 11.11% |
100+ | CHF 12.60 | 22.22% |
200+ | CHF 11.10 | 31.48% |
400+ | CHF 9.70 | 40.12% |
800+ | CHF 8.60 | 46.91% |
1600+ | CHF 7.60 | 53.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 78 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |