CHF 12.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
238 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
50+ | CHF 11.30 | 11.72% |
100+ | CHF 9.85 | 23.05% |
200+ | CHF 8.75 | 31.64% |
400+ | CHF 7.75 | 39.45% |
800+ | CHF 6.75 | 47.27% |
1600+ | CHF 6.00 | 53.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Berstdruck | 24 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |