Schlauch Polymetra Clear, Rolle=60m, Innendurchmesser 20x3.5mm

  • ERIKS:14509606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.85

-

50+

CHF 7.80

11.86%

100+

CHF 6.85

22.60%

200+

CHF 6.05

31.64%

400+

CHF 5.30

40.11%

800+

CHF 4.70

46.89%

1600+

CHF 4.05

54.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
20 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
27 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.33 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein