Schlauch Polymetra Clear, Rolle=60m, Innendurchmesser 13x3mm

  • ERIKS:14509576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.60

-

50+

CHF 5.85

11.36%

100+

CHF 5.10

22.73%

200+

CHF 4.54

31.21%

400+

CHF 3.95

40.15%

800+

CHF 3.51

46.82%

1600+

CHF 3.14

52.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
19 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.19 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein