Schlauch Polymetra Clear, Rolle=60m, Innendurchmesser 12x3mm

  • ERIKS:14509594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.50

-

50+

CHF 5.75

11.54%

100+

CHF 5.05

22.31%

200+

CHF 4.49

30.92%

400+

CHF 3.89

40.15%

800+

CHF 3.46

46.77%

1600+

CHF 3.08

52.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
18 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.18 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F