Schlauch Polymetra Clear, Rolle=60m, Innendurchmesser 10x3mm

  • ERIKS:14509593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

708 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

50+

CHF 5.30

12.40%

100+

CHF 4.70

22.31%

200+

CHF 4.05

33.06%

400+

CHF 3.62

40.17%

800+

CHF 3.24

46.45%

1600+

CHF 2.81

53.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
11 bar
Min. Berstdruck
33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.16 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein