CHF 57.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 62.59inkl. MwSt
11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.90 | - |
30+ | CHF 51.00 | 11.92% |
60+ | CHF 44.90 | 22.45% |
120+ | CHF 39.60 | 31.61% |
240+ | CHF 34.80 | 39.90% |
480+ | CHF 30.60 | 47.15% |
960+ | CHF 26.90 | 53.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 103 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 270 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 2.8 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |