Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 80x6mm

  • ERIKS:11011557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.89inkl. MwSt

202 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.70

-

30+

CHF 45.40

12.19%

60+

CHF 40.00

22.63%

120+

CHF 35.10

32.11%

240+

CHF 30.90

40.23%

480+

CHF 27.30

47.20%

960+

CHF 24.00

53.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
240 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
2.43 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C