Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 76x6mm

  • ERIKS:10014871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.40

-

30+

CHF 40.80

12.07%

60+

CHF 35.90

22.63%

120+

CHF 31.70

31.68%

240+

CHF 27.90

39.87%

480+

CHF 24.60

46.98%

960+

CHF 21.50

53.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
88 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
2.18 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein