Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 70x6.5mm

  • ERIKS:11195667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.10

-

30+

CHF 35.40

11.72%

60+

CHF 31.20

22.19%

120+

CHF 27.40

31.67%

240+

CHF 24.10

39.90%

480+

CHF 21.10

47.38%

960+

CHF 18.60

53.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
83 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
210 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
2.04 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C