Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 60x6mm

  • ERIKS:10014868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.80

-

30+

CHF 34.30

11.60%

60+

CHF 30.20

22.16%

120+

CHF 26.50

31.70%

240+

CHF 23.40

39.69%

480+

CHF 20.60

46.91%

960+

CHF 18.20

53.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
72 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.87 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C