CHF 27.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
30+ | CHF 24.10 | 11.72% |
60+ | CHF 21.10 | 22.71% |
120+ | CHF 18.60 | 31.87% |
240+ | CHF 16.50 | 39.56% |
480+ | CHF 14.50 | 46.89% |
960+ | CHF 12.70 | 53.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 170 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 1.26 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |