CHF 21.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.10 | - |
30+ | CHF 18.60 | 11.85% |
60+ | CHF 16.40 | 22.27% |
120+ | CHF 14.40 | 31.75% |
240+ | CHF 12.70 | 39.81% |
480+ | CHF 11.20 | 46.92% |
960+ | CHF 9.75 | 53.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 49 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.92 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |