CHF 19.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.70 | - |
30+ | CHF 17.40 | 11.68% |
60+ | CHF 15.30 | 22.34% |
120+ | CHF 13.50 | 31.47% |
240+ | CHF 11.90 | 39.59% |
480+ | CHF 10.50 | 46.70% |
960+ | CHF 9.20 | 53.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |