CHF 81.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 87.56inkl. MwSt
4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.00 | - |
30+ | CHF 71.30 | 11.98% |
60+ | CHF 62.80 | 22.47% |
120+ | CHF 55.20 | 31.85% |
240+ | CHF 48.60 | 40.00% |
480+ | CHF 42.80 | 47.16% |
960+ | CHF 37.60 | 53.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 110 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 124 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 330 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 3.83 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |