Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 102x8.5mm

  • ERIKS:10014873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.80

-

30+

CHF 57.20

11.73%

60+

CHF 50.30

22.38%

120+

CHF 44.20

31.79%

240+

CHF 38.90

39.97%

480+

CHF 34.30

47.07%

960+

CHF 30.20

53.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
119 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
306 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
3.64 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein