Eriks

Schlauch Polybar FG R=30m 38X6

  • ERIKS:11191913
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
POLYBAR
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
14 bar
Min. Berstdruck
42 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.204 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -25 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein