Schlauch Neoprene® Ø8x12mm/25m

  • ERIKS:14887881
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Hitze
  • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
  • Bedingt öl- und benzinbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

552 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.70

-

25+

CHF 3.99

40.45%

50+

CHF 3.10

53.73%

100+

CHF 2.68

60.00%

200+

CHF 2.63

60.75%

400+

CHF 2.58

61.49%

800+

CHF 2.52

62.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
CR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C