Eriks

Schlauch Neoprene® Ø7x11mm/25m

  • ERIKS:14887880
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Hitze
  • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
  • Bedingt öl- und benzinbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

1234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.50

-

25+

CHF 3.84

40.92%

50+

CHF 3.00

53.85%

100+

CHF 2.58

60.31%

200+

CHF 2.52

61.23%

400+

CHF 2.47

62.00%

800+

CHF 2.42

62.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
11 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
CR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C