Schlauch Neoprene® Ø6x10mm/50m

  • ERIKS:14887879
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Hitze
  • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
  • Bedingt öl- und benzinbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

933 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.80

-

50+

CHF 3.63

46.62%

100+

CHF 2.58

62.06%

150+

CHF 2.37

65.15%

300+

CHF 2.31

66.03%

600+

CHF 2.26

66.76%

1200+

CHF 2.21

67.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
CR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C