Schlauch Neoprene® Ø5x9mm/50m

  • ERIKS:14887877
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Hitze
  • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
  • Bedingt öl- und benzinbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.65

-

50+

CHF 3.52

47.07%

100+

CHF 2.58

61.20%

150+

CHF 2.31

65.26%

300+

CHF 2.26

66.02%

600+

CHF 2.21

66.77%

1200+

CHF 2.16

67.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
9 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
CR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C