CHF 5.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
256 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.40 | - |
50+ | CHF 2.89 | 46.48% |
100+ | CHF 2.05 | 62.04% |
150+ | CHF 1.89 | 65.00% |
300+ | CHF 1.84 | 65.93% |
600+ | CHF 1.79 | 66.85% |
1200+ | CHF 1.74 | 67.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | CR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |