CHF 22.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
411.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.30 | - |
15+ | CHF 13.40 | 39.91% |
30+ | CHF 9.85 | 55.83% |
90+ | CHF 9.15 | 58.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | CR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |