Schlauch Neoprene® Ø16x22mm/15m

  • ERIKS:14887885
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Hitze
  • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
  • Bedingt öl- und benzinbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

345 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.60

-

15+

CHF 11.80

39.80%

30+

CHF 9.15

53.32%

90+

CHF 8.05

58.93%

180+

CHF 7.85

59.95%

360+

CHF 7.65

60.97%

720+

CHF 7.45

61.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
22 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
CR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C