Schlauch Neoprene® Ø13x19mm/25m

  • ERIKS:14887883
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Hitze
  • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
  • Bedingt öl- und benzinbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.20

-

25+

CHF 18.10

35.82%

50+

CHF 13.60

51.77%

100+

CHF 11.40

59.57%

200+

CHF 11.00

60.99%

400+

CHF 10.70

62.06%

800+

CHF 10.30

63.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
19 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
CR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C